ADKW 150508 PDR ID8 Højrevendte skær med PCD-spids til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5605185
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI2000
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605185
EAN/GTIN 7291075216639
Producentnummer 5605185
L-nummer L24200 22

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 2 mm, skærepladelængde (INSL) 16,18 mm, skærepladetykkelse (S) 5,83 mm, skærepladebredde (W1) 9,6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 2 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 16,18 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,83 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 9,6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 1

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven