MM HDF100-090-2T05 IC908 Fræsehoveder med 2 skærekanter til for- og bagfasning

Art.-nr.: 5605163
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til forsænkning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605163
EAN/GTIN 7291075218831
Producentnummer 5605163
L-nummer L24060 697

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7,6 mm, grænsefladefunktioner T05, skærediameter (DC) 9,8 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 17,9 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7,6 mm
  • Interfaces funktioner T05
  • Skærediameter (DC) 9,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 10,8 mm
  • Samlet længde (OAL) 17,9 mm
  • Profilvinkel (PRFA) 90 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven