MTECB 08078C14 28BSPT IC908 Gevindfræser i massivt hårdmetal til BSPT-profil. Kan bruges til indvendige og udvendige gevind

Art.-nr.: 5605079
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Gevindprofil: Delprofil
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
Gevindprofil Delprofil
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605079
EAN/GTIN 7291075198157
Producentnummer 5605079
L-nummer L24210 558

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, sædediameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærediameter (DC) 7,8 mm, samlet længde (OAL) 64 mm, gevindstigning (TP) 0,907 mm, gevind pr. tomme (TPI) 28 gevind/″.

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 7,8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 14,1 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 64 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) BSPT55
  • Gevinddeling (TP) 0.907 mm
  • Tråd per tomme (TPI) 28 tråde / ″

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven