Beskrivelse:
Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærediameter (DC) 9,2 mm, samlet længde (OAL) 73 mm, gevindstigning (TP) 1,954 mm, gevind nominel diameter 1/2, gevind nominel diameter 1/2, gevindstørrelse 1/2, gevind pr. tomme (TPI) 13 gevind/″.
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 9,2 mm
- Skærelængde maks. (APMX) 22,5 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Swirl vinkel (FHA) 15 grader
- Samlet længde (OAL) 73 mm
- Rund fatningsaksel
- Gevindform type (THFT) UN60
- Gevinddeling (TP) 1.954 mm
- Nominel gevinddiameter 1/2
- Tråd per tomme (TPI) 13 tråde / ″