Beskrivelse:
Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærediameter (DC) 3,2 mm, samlet længde (OAL) 58 mm, gevindstigning (TP) 0,794 mm, nominel gevinddiameter 8, nominel gevinddiameter 8, gevindstørrelse 8, gevind pr. tomme (TPI) 32 gevind/″.
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 3,2 mm
- Skærelængde maks. (APMX) 6,8 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Swirl vinkel (FHA) 15 grader
- Samlet længde (OAL) 58 mm
- Rund fatningsaksel
- Gevindform type (THFT) UN60
- Gevinddeling (TP) 0.794 mm
- Nominel gevinddiameter 8
- Tråd per tomme (TPI) 32 tråde / ″