Automatisk surringsbånd, 25 mm x 3 m

Art.-nr.: 56050500
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
Produkttype Fastsurringsbælte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56050500
EAN/GTIN 4022668013921
Producentnummer 56050500
L-nummer L60010 7205

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Version svarende til en 12195-2
  • Rivestyrke LC250 daN = ca. 254 kg
  • Galvaniseret hus og spidse kroge
  • Strop med automatisk remoprulning
  • Materiale: Polyester

Egenskab:

  • L [m]: 3 m
  • Længde [mm): 160 mm
  • Vægt: 720 g
  • Bredde mm (b): 90 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven