Spændebånd med klemmelås, 25 mm x 1 m

Art.-nr.: 56050200
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
Produkttype Fastsurringsbælte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56050200
EAN/GTIN 4022668014096
Producentnummer 56050200
L-nummer L60010 6597

Betegnelse

Beskrivelse:

  • I henhold til en 125195-2
  • Rivestyrke LC250 daN = ca. 254 kg
  • Materiale: PES
  • Klemmelåsepude: Sort webbing

Egenskab:

  • L [m]: 1 m
  • Vægt: 85 g
  • Bredde mm (b): 25 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven