Rundkabelafstripper, 3 x 1,5 - 5 x 2,5 mm² og Ø 8 - 13 mm

Art.-nr.: 56050018
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
Produkttype Kniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56050018
EAN/GTIN 4022668500186
Producentnummer 56050018
L-nummer L60010 6787

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Flush-afisolering selv på svært tilgængelige steder som f.eks. samledåser og fordelingskasser eller styreskabe
  • Til NYM kabler fra 3 x 1,5 til 5 x 2,5 mm²

Egenskab:

  • Diameter max. (mm): 13 mm
  • Diameter min. (mm): 8 mm
  • Vægt: 59 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven