MTECS 0250C25 40UN IC908 UN-profilgevindfræsere i massiv hårdmetal med lille diameter til stål

Art.-nr.: 5604979
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604979
EAN/GTIN 7291075196092
Producentnummer 5604979
L-nummer L24210 258

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv gevindskæring Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1/4″, skærediameter (DC) 0,083″, samlet længde (OAL) 2-1/2″, trådstørrelse 4, trådstørrelse 4, trådstørrelse 4, trådstørrelse 4, tråde per tomme (TPI) 40 tråde / ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/4″
  • Skærediameter (DC): 0,083″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
  • Skafttype: Rund
  • Gevindform type (THFT): UN60
  • Trådstørrelse: 4
  • Gevind pr. tomme (TPI): 40 tråde/″
  • Brugbar længde (LU): 1/4″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven