MTECS 0250C15 72UN IC908 UN-profilgevindfræsere i massiv hårdmetal med lille diameter til stål

Art.-nr.: 5604975
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604975
EAN/GTIN 7291075196054
Producentnummer 5604975
L-nummer L24210 247

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv gevindskæring Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1 / 4 ″, skærediameter (DC) 0,057 ″, samlet længde (OAL) 2-1 / 2 ″, tråde per tomme (TPI) 72 tråde / ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/4″
  • Skærediameter (DC): 0,057″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
  • Skafttype: Rund
  • Gevindform type (THFT): UN60
  • Gevind pr. tomme (TPI): 72 tråde/″
  • Brugbar længde (LU): 0,15″

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven