HP ANKW 070204PNTR IC910 Skær med 7 mm spiralformet skærekant og neutral spåntagningsflade til hærdede emnematerialer og støbejern

Art.-nr.: 5604818
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIPLUS
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604818
EAN/GTIN 7291075202922
Producentnummer 5604818
L-nummer L23910 858

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 7,7 mm, skærlængde (INSL) 8,7 mm, skærtykkelse (S) 2,6 mm, skærbredde (W1) 4,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 7,7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,7 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 8,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,6 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 4,5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven