SPKR 1504EDTR-HS IC928 Meget positiv platter med segmenterede skærekanter til spåndeling.

Art.-nr.: 5604722
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOSHRED
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604722
EAN/GTIN 7291075073638
Producentnummer 5604722
L-nummer L24170 122

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 12,24 mm, skærepladelængde (INSL) 15,82 mm, skærepladetykkelse (S) 4,8 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 12,24 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,82 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,8 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 4