HP ANKT 0702PNTR IC328 Skær med 7 mm spiralformet skærekant og forskellige hjørneradier til almindelige bearbejdninger

Art.-nr.: 5604592
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIPLUS
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5604592
    EAN/GTIN 7291075203035
    Producentnummer 5604592
    L-nummer L23910 1037

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 7,7 mm, skærlængde (INSL) 8,7 mm, skærtykkelse (S) 2,6 mm, skærbredde (W1) 4,5 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
    • Effektiv skærekantlængde (LE) 7,7 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 7,7 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 8,7 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 2,6 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 4,5 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
    • Antal skærekanter 2

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELIPLUS" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven