MM HCD100-060-2T06 IC908 Udskiftelige fræsehoveder til centrering og affasning

Art.-nr.: 5604521
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Produkttype Påskruningsfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5604521
    EAN/GTIN 7291075163711
    Producentnummer 5604521
    L-nummer L24060 32

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9,5 mm, grænsefladefunktioner T06, skærekantdiameter (DC) 1,5 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 9,3 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 18,4 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9,5 mm
    • Interfaces funktioner T06
    • Skærediameter (DC) 1,5 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 10 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 9,3 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 2
    • Funktionel længde (LF) 11,75 mm
    • Samlet længde (OAL) 18,4 mm
    • Profilvinkel (PRFA) 140 grader
    • Justeringsvinkel (KAPR) 60 grader

    Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven