{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Cubitron™ II | |
Slibemiddel | Keramikkorn | |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
Specifikation | A36Q-BF | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | forkrøppet | |
Skivebredde | 7 mm | |
Skive-⌀ | 230 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 20-30 grader | |
optimeret til materiale | INOX; Stål | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
Produkttype | Skrubslibeskive |
Artikelnummer | 560451 230X7 | |
Producentnummer | 7100074408 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Grovslibeskive CUBITRON™ II 230X7 mm
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
Fra
1
stk.
115,33 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
96,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
138,57 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
115,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Borings-⌀ | 22,23 | 22,23 |
anbefalet angrebsvinkel | 20-30 | 20-30 |
Maks. omfangshastighed | 80 | 80 |
optimeret til materiale | INOX ;Stål | INOX ;Stål |
Skivebredde | 7 | 7 |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | Keramik |
Produkttype | Skrubslibeskive | Skrubslibeskive |