Skrubslibeskive Cubitron™ 3 115X7 mm

Art.-nr.: 560445 115X7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    85,82  DKK / styk
  • fra 10 styk
    71,52  DKK / styk
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀ × skivebredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: forkrøppet
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 20-30

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemiddel Keramikkorn
    Slibemiddelforkortelse Keramik
    Specifikation A36R-BF
    Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
    Formbeskrivelse forkrøppet
    Skivebredde 7 mm
    Skive-⌀ 115 mm
    Borings-⌀ 22,23 mm
    anbefalet angrebsvinkel 20-30 grader
    optimeret til materiale INOX; Træ
    Maks. omfangshastighed 80 m/s
    Produkttype Skrubslibeskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 560445 115X7
    EAN/GTIN 4064035078812

    Anvendelsestabel

    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    Kunststof, GFK
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Revideret præcisionsformet Cubitron™ II-korn med forbedret mikrokrystallinsk struktur giver en forbedret ydeevne, performance og bæredygtighed. Sammenlignet med Cubitron™ II, med op til 14 % højere spåntagningshastighed og 2× højere materialefjernelse.
    Grovslibningsskive med innovative Cubitron™ 3 præcisionsformede keramiske korn til INOX og Stahl. Meget høj slibeydelse og maksimal standtid. Lavt slibetryk, der gør arbejdet mindre trættende.

    Anvendelse:

    Til bearbejdning af krævende slibeopgaver, som f.eks. bearbejdning af svejsesømme. Velegnet til brug på INOX, stål og luftfartslegeringer.

    Specifikation:

    A36R-BF

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven