{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A24R-SG | |
Skivebredde | 4 mm | |
Skive-⌀ | 115 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 20-30 grader | |
optimeret til materiale | Stål | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 13.300 min-1 | |
Produkttype | Skrubslibeskive |
Artikelnummer | 560430 115X4 | |
EAN/GTIN | 4007220640845 | |
Producentnummer | 4007220640845 |