Testboy® 113 kontaktløs spændingsprøver fra 12 V ~, 145 mm

Art.-nr.: 56042650
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
    Produkttype Spændingstester

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 56042650
    EAN/GTIN 4022668013105
    Producentnummer 56042650
    L-nummer L60010 6585

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Nu med en akustisk indikator, for eksempel når der tændes for sikringer uden visuel kontakt
    • Spændingsdetektion også ved hjælp af optisk display, reaktionsadfærd 4 mm
    • Testområde 12 V - 1000 V ~
    • Til berøringsfri registrering af AC-spændinger, selv uden strømflow
    • Bruges også til at registrere kabelbrud, blæste sikringer, fejl i kontakter osv.
    • Ekstra kraftig LED lommelygte til test i mørke områder
    • Detektionen ved 12 V gør det også muligt at bruge halogenlamper osv.
    • Hus ABS plast, slag- og brudsikker
    • Leveres med 2 AAA 1,5 V batterier
    • TÜV / GS testet og godkendt
    • IEC / EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
    • CAT III 1000 V
    • 3 års producentens garanti

    Egenskab:

    • Længde [mm): 205 mm
    • Spænding: 12-1000 V
    • Vægt: 40 g
    • Bredde mm (b): 43 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven