Bitsæt Profi 22 stk.

Art.-nr.: 56042475
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56042475
EAN/GTIN 4022668014256
Producentnummer 56042475
L-nummer L60010 7118

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 22 dele
  • Made in Germany
  • 2K magnetisk bitholder med hurtig udskiftning
  • 10 stykker af 25 mm og 50 mm bits hver
  • I tekstilpose med bæltestrop

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 22
  • Højde mm (h): 45 mm
  • Længde [mm): 165 mm
  • Vægt: 315 g
  • Bredde mm (b): 70 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven