LNAT 1106PN-W IC908 Tangentielt fastspændte viskerskær

Art.-nr.: 5604084
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5604084
EAN/GTIN 7291075229738
Producentnummer 5604084
L-nummer L23970 330

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladelængde (INSL) 11,38 mm, skærepladetykkelse (S) 10,94 mm, skærepladebredde (W1) 5,97 mm

Egenskab:

  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 11,38 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 10,94 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 5,97 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven