MTEC 0312C06 18NPTF IC908 Gevindfræsere i massiv hårdmetal til en udvendig eller indvendig NPTF-gevindprofil

Art.-nr.: 5604066
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604066
EAN/GTIN 7291075168198
Producentnummer 5604066
L-nummer L24210 204

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv gevindskæring Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,312 ″, skæring diameter (DC) 0,312 ″, samlet længde (OAL) 2-1/2″, tråde per tomme (TPI) 18 tråde / ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,312″
  • Skærediameter (DC): 0,312″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,58″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 15 grader
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
  • Skafttype: Rund
  • Gevindform type (THFT): NPTF60
  • Gevind pr. tomme (TPI): 18 tråde/″

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven