MTEC 0250C06 18UN IC908 Gevindfræsere i massiv hårdmetal til indvendig UN-gevindprofil

Art.-nr.: 5603918
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603918
EAN/GTIN 7291075167887
Producentnummer 5603918
L-nummer L24210 166

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv gevindskæring Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1/4″, skærediameter (DC) 0,2″, samlet længde (OAL) 2-1/2″, trådstørrelse 5/16, trådstørrelse 5/16, trådstørrelse 5/16, trådstørrelse 5/16, tråde per tomme (TPI) 18 tråde / ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/4″
  • Skærediameter (DC): 0,2″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,6″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 15 grader
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
  • Skafttype: Rund
  • Gevindform type (THFT): UN60
  • Trådstørrelse: 5/16
  • Gevind pr. tomme (TPI): 18 tråde/″

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven