Beskrivelse:
Gevindfræser - massiv, optagelsesdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærediameter (DC) 10 mm, samlet længde (OAL) 72 mm, gevindstigning (TP) 2,117 mm, nominel gevinddiameter 9/16, nominel gevinddiameter 9/16, gevindstørrelse 9/16, gevindstørrelse 9/16, gevind pr. tomme (TPI) 12 gevind/″.
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
- Skærediameter (DC) 10 mm
- Skærelængde maks. (APMX) 26,5 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Swirl vinkel (FHA) 15 grader
- Samlet længde (OAL) 72 mm
- Rund fatningsaksel
- Gevindform type (THFT) UN60
- Gevinddeling (TP) 2.117 mm
- Nominel gevinddiameter 9/16
- Tråd per tomme (TPI) 12 tråde / ″