RCCW 1605-T IC328 Rundfræsende vendeskær med fastgørelsescylinder og 8 indekseringer.

Art.-nr.: 5603704
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ROUNDMILL
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5603704
    EAN/GTIN 7291075160116
    Producentnummer 5603704
    L-nummer L23970 608

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 3,2 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 8 mm
    • Skærekabinens diameter (INSBD) 10 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 3,2 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,12 mm/tand
    • Antal skærekanter 8

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "ROUNDMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven