Sæt til bogstaver, 8 mm

Art.-nr.: 56036838
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
Produkttype Manuelt slagstempel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56036838
EAN/GTIN 4022668368380
Producentnummer 56036838
L-nummer L60010 6985

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til emner med en styrke på 600 - 800 N / mm²
  • Gravering hårdhed 58 - 60 HRC, skrifttype iht. din 1451; A-Z
  • Med skaktmarkering, maskine indgraveret

Egenskab:

  • Højde af nedsænkning mm: 8 mm
  • Højde mm (h): 40 mm
  • Nr.: 36838
  • Vægt: 1900 g
  • Bredde mm (b): 85 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven