Slagnummersæt, 6 mm

Art.-nr.: 56036806
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
    Produkttype Manuelt slagstempel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 56036806
    EAN/GTIN 4022668368069
    Producentnummer 56036806
    L-nummer L60010 4914

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til emner med en styrke på 600 - 800 N / mm²
    • Gravering hårdhed 58 - 60 HRC, skrifttype iht. din 1451; 0 - 9
    • Med skaktmarkering, maskine indgraveret

    Egenskab:

    • Højde af nedsænkning mm: 6 mm
    • Højde mm (h): 35 mm
    • Nr.: 36806
    • Vægt: 420 g
    • Bredde mm (b): 35 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven