Tømrer blyant Pica BIG

Art.-nr.: 56036655
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
    Produkttype Værkstedsvinkel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 56036655
    EAN/GTIN 4022668014317
    Producentnummer 56036655
    L-nummer L60010 7402

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Automatisk fremføring af elektroder ved tryk på en knap
    • Kan genopfyldes med forskellige genopfyldninger
    • Maksimal støv- og fugtbeskyttelse
    • Til robuste rektangulære refills med 2 x 5 mm tværsnit: Ideel til mærkning
    • Præcis kantstyring ved tegning
    • Der kræves ingen slibning: Tryk blot ind

    Egenskab:

    • Farve: Grafit
    • Længde [mm): 202 mm
    • Vægt: 50 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven