Låsesmed vinkel, 150 x 100 mm

Art.-nr.: 56036032
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værkstedsvinkel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56036032
EAN/GTIN 4022668360322
Producentnummer 56036032
L-nummer L60010 6269

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med prop
  • Lavet af stål; overflade galvaniseret

Egenskab:

  • Tykkelse: 5
  • Benlængde 2: 100 mm
  • Kæbelængde 1: 150 mm
  • Længde [mm): 165 mm
  • Vægt: 258 g
  • Bredde mm (b): 100 mm