Pladestempel, 3-kantet, 35 mm

Art.-nr.: 56035515
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
Produkttype Hulværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56035515
EAN/GTIN 4022668355151
Producentnummer 56035515
L-nummer L60010 7021

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Nyt særligt stabilt design med 3 skærekanter og positiv skæregeometri
  • Til Nirosta dræn og andre VA bakker op til 1,5 mm
  • Også velegnet til jern, stål, kobber og aluminium plader op til 2 mm
  • Pladetykkelserne kan overskrides på bekostning af skruen!
  • Høj styrke skrue for lang levetid
  • Til perforeringen skal der bores et hul på 12 mm

Egenskab:

  • Diameter (mm): 35,0 mm
  • Vægt: 262 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven