Stempel til metalplader, 3-kantet, 28,3 mm

Art.-nr.: 56035511
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
Produkttype Hulværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56035511
EAN/GTIN 4022668355113
Producentnummer 56035511
L-nummer L60010 7232

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Nyt særligt stabilt design med 3 skærekanter og positiv skæregeometri
  • Til Nirosta dræn og andre VA bakker op til 1,5 mm
  • Også velegnet til jern, stål, kobber og aluminium plader op til 2 mm
  • Pladetykkelserne kan overskrides på bekostning af skruen!
  • Høj styrke skrue for lang levetid
  • Til perforeringen skal der bores et hul på 12 mm

Egenskab:

  • Diameter (mm): 28,3 mm
  • Vægt: 170 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven