Stansejern Sæt, 19 stk.

Art.-nr.: 56035319
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
Produkttype Hulværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56035319
EAN/GTIN 4022668353195
Producentnummer 56035319
L-nummer L60010 6914

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Størrelse fra 2 til 20 mm stigende i trin på 1 mm
  • Til stansning eller fremstilling af pakninger og tætningsringe
  • Stærk, smedet form, rør (skærende del) bare
  • Let konisk på indersiden for at fjerne udskæringerne
  • I henhold til din 7200 A.

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 19
  • Indhold: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;14; 15; 16; 17; 18; 19; 20
  • Diameter max. (mm): 20 mm
  • Diameter min. (mm): 2 mm
  • Vægt: 2040 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven