Stansejern, 5 mm

Art.-nr.: 56035205
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
Produkttype Hulværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56035205
EAN/GTIN 4022668352051
Producentnummer 56035205
L-nummer L60010 6720

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til stansning eller fremstilling af pakninger og tætningsringe
  • Stærk, smedet form, rør (skærende del) bare
  • Let konisk på indersiden for at fjerne udskæringerne
  • I henhold til din 7200 A.

Egenskab:

  • Diameter (mm): 5 mm
  • Længde [mm): 105 mm
  • Nr.: 35205
  • Vægt: 50 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven