HM90 APKT 100325PDR IC908 Skær med 2 spiralformede skærekanter til præcise 90° skuldre

Art.-nr.: 5603495
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI2000
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603495
EAN/GTIN 7291075126037
Producentnummer 5603495
L-nummer L23910 1127

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 9,2 mm, skærepladelængde (INSL) 10,4 mm, skærepladetykkelse (S) 3,53 mm, skærepladens bredde (W1) 6,76 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2,5 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 9,88 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,2 mm
  • Figur 1
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,4 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,53 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,76 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven