HM90 ADKT 150540PDR IC908 Skær med 2 spiralformede skærekanter til almindelig brug

Art.-nr.: 5603478
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI2000
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603478
EAN/GTIN 7291075171150
Producentnummer 5603478
L-nummer L23910 1099

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 12 mm, skærepladelængde (INSL) 14,83 mm, skærepladetykkelse (S) 5,8 mm, skærepladebredde (W1) 9,65 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 4 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 13,9 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Figur 2
  • Skæreskærets længde (INSL) 14,83 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,8 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 9,65 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven