Kontinuerlig saks til lange lige snit, 300 mm højre side

Art.-nr.: 56034050
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
    Produkttype Saks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 56034050
    EAN/GTIN 4022668340508
    Producentnummer 56034050
    L-nummer L60010 6759

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Ekstra lang skærekant, ideel til skæring af plademetal
    • Banebrydende kvalitet, kvalitetsstål, hårdhed min. 56 HRC
    • Benmontering med skrue
    • Håndtag med plastbelægning

    Egenskab:

    • Bladets længde: 62 mm
    • Arkbredde [mm]: 0,8 mm
    • Pladetykkelse: 1,0 mm
    • Skærende side: R
    • Længde [mm): 310 mm
    • Vægt: 725 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven