Ideel saks til lige, kontinuerlige snit, 260 mm til højre

Art.-nr.: 56034034
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
    Produkttype Saks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 56034034
    EAN/GTIN 4022668340348
    Producentnummer 56034034
    L-nummer L60010 7345

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Smedet saksehoved og håndtag, derfor robust og pålidelig
    • Induktivt hærdede skærekanter garanterer optimale skæreresultater
    • Banebrydende kvalitet, kvalitetsstål, hårdhed min. 56 HRC
    • Justerbar kommerciel skruetilslutning. Efter genslibning kan den justeres igen
    • Benmontering med skrue
    • Håndtag med plastbelægning

    Egenskab:

    • Bladets længde: 30 mm
    • Arkbredde [mm]: 0,8 mm
    • Pladetykkelse: 1,0 mm
    • Skærende side: R
    • Længde [mm): 260 mm
    • Vægt: 520 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven