Hulstansning saks 59HRC L.250mm skæreside L

Art.-nr.: 56034029
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
    Artikelnummer 56034029
    EAN/GTIN 4022668340294
    Producentnummer 56034029

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Smedet saksehoved og håndtag, derfor robust og pålidelig
    • Induktivt hærdede skærekanter garanterer optimale skæreresultater
    • Banebrydende kvalitet, kvalitetsstål, hårdhed min. 59 HRC
    • Justerbar kommerciel skruetilslutning.
    • Efter genslibning kan den justeres igen
    • Benmontering med skrue
    • Håndtag med plastbelægning

    Egenskab:

    • Bladets længde: 42 mm
    • Arkbredde [mm]: 0,8 mm
    • Pladetykkelse: 1,0 mm
    • Skærende side: L
    • Længde [mm): 255 mm
    • Vægt: 530 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven