Stempelsaks til korte lige snit, 275 mm til venstre

Art.-nr.: 56034027
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
    Produkttype Saks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 56034027
    EAN/GTIN 4022668340270
    Producentnummer 56034027
    L-nummer L60010 6853

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til korte lige snit og figursnit med store radier
    • Banebrydende kvalitet, kvalitetsstål, hårdhed min. 56 HRC
    • Benmontering med skrue
    • Håndtag med plastbelægning

    Egenskab:

    • Bladets længde: 42 mm
    • Arkbredde [mm]: 0,8 mm
    • Pladetykkelse: 1,0 mm
    • Skærende side: L
    • Længde [mm): 270 mm
    • Vægt: 530 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven