Perforeringssaks til korte lige snit, 275 mm til højre

Art.-nr.: 56034026
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
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56034026
EAN/GTIN 4022668340263
Producentnummer 56034026
L-nummer L60010 6819

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til korte lige snit og figursnit med store radier
  • Banebrydende kvalitet, kvalitetsstål, hårdhed min. 56 HRC
  • Benmontering med skrue
  • Håndtag med plastbelægning

Egenskab:

  • Bladets længde: 42 mm
  • Arkbredde [mm]: 0,8 mm
  • Pladetykkelse: 1,0 mm
  • Skærende side: R
  • Længde [mm): 270 mm
  • Vægt: 515 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven