3M AXKT 1304PDR IC908 Vendeplatter til tung bearbejdning

Art.-nr.: 5603342
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILL2000
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603342
EAN/GTIN 7291075113310
Producentnummer 5603342
L-nummer L23910 976

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 12 mm, skærepladelængde (INSL) 14,12 mm, skærepladetykkelse (S) 4,55 mm, skærepladebredde (W1) 8,4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,6 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 12,85 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 14,12 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,55 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 8,4 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,35 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILL2000" Se alle