RCCW 2005 IC908 Rundfræsende vendeskær med fastgørelsescylinder og 8 indekseringer.

Art.-nr.: 5603270
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ROUNDMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603270
EAN/GTIN 7291075160093
Producentnummer 5603270
L-nummer L23970 442

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 3,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 10 mm
  • Skærekabinens diameter (INSBD) 12 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "ROUNDMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven