Bionic SDS-plus borehammer, 18 mm; 150 - 200 mm

Art.-nr.: 56031857
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56031857
EAN/GTIN 4022668318576
Producentnummer 56031857
L-nummer L60010 7768

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bionic skærekant med en snappy tandprofil
  • Sideslibezoner til hurtig boring
  • Ekstremt modstandsdygtig, selv med forstærkninger på grund af HST-hærdet overflade
  • En til (næsten) alt: Beton, murværk, natursten, fliser, marmor, Klinker ...
  • Fremstillet i Tyskland: Certificeret af Testing Association Mauerbohrer (PGM) i henhold til kravene fra det tyske Institut for Byggeteknologi (DIBt)

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 150 mm
  • Diameter (mm): 18 mm
  • Længde [mm): 255 mm
  • Vægt: 188 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven