Bionic SDS-plus borehammer, 14 mm; 100 - 160 mm

Art.-nr.: 56031840
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
    Produkttype Stenbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 56031840
    EAN/GTIN 4022668318408
    Producentnummer 56031840
    L-nummer L60010 7043

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Bionic skærekant med en snappy tandprofil
    • Sideslibezoner til hurtig boring
    • Ekstremt modstandsdygtig, selv med forstærkninger på grund af HST-hærdet overflade
    • En til (næsten) alt: Beton, murværk, natursten, fliser, marmor, Klinker ...
    • Fremstillet i Tyskland: Certificeret af Testing Association Mauerbohrer (PGM) i henhold til kravene fra det tyske Institut for Byggeteknologi (DIBt)

    Egenskab:

    • Arbejdslængde: 100 mm
    • Diameter (mm): 14 mm
    • Længde [mm): 240 mm
    • Vægt: 125 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven