HSS-trinsborekassette, 3 stk.

Art.-nr.: 56031081
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
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
    Skæremateriale HSS
    Produkttype Trinbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 56031081
    EAN/GTIN 4022668010760
    Producentnummer 56031081
    L-nummer L60010 6740

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Trinbor 1: 4-12 mm, 1 mm afstand, 9 trin, 6 mm skaft
    • Trinbor 2: 4-20 mm, 2 mm afstand, 9 trin, 6 mm skaft
    • Trinbor 3: 6-30 mm, 2 mm afstand, 13 trin, 10 mm skaft
    • Mærkning i henhold til din 1412 C, aksel cylindrisk, højreskæring
    • Dybdeskaftet spændespor giver ekstra glathed og høj skæreydelse
    • Sæt i høj kvalitet plast kassette

    Egenskab:

    • Antal værktøjer: 3
    • Diameter (mm): 4 - 30 mm mm
    • Vægt: 1600 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven