Stiftstempel, 4 mm

Art.-nr.: 56030544
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
    Produkttype Splituddrivere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 56030544
    EAN/GTIN 4022668305446
    Producentnummer 56030544
    L-nummer L60010 6709

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Med hærdet slaghoved
    • Fremstillet af 8-kt. Materiale i henhold til din 6450 C.
    • Krom-vanadium lufthærdende stål, malet

    Egenskab:

    • Diameter på værktøjsspids: 4 mm
    • Diameter værktøjsskaft: 10 mm
    • Legering: Krom-vanadium-stål
    • Længde [mm): 150 mm
    • Vægt: 65 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven