Murermejsel B.26mm L.400mm krom-vanadium-lufthærdende stål

Art.-nr.: 56030106
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
Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56030106
EAN/GTIN 4022668301066
Producentnummer 56030106
L-nummer L60010 7534

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med hærdet slaghoved
  • Ifølge din 7254 A, fremstillet af krom-vanadium lufthærdende stål, malet

Egenskab:

  • Legering: Krom vanadium lufthærdende stål
  • Højde mm (h): 13 mm
  • Længde [mm): 400 mm
  • Vægt: 810 g
  • Bredde mm (b): 30 mm

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven