Murermejsel B.20mm L.250mm krom-vanadium-lufthærdende stål

Art.-nr.: 56030100
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
Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56030100
EAN/GTIN 4022668301004
Producentnummer 56030100
L-nummer L60010 7533

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med hærdet slaghoved
  • Ifølge din 7254 A, fremstillet af krom-vanadium lufthærdende stål, malet

Egenskab:

  • Legering: Krom vanadium lufthærdende stål
  • Højde mm (h): 12 mm
  • Længde [mm): 250 mm
  • Vægt: 400 g
  • Bredde mm (b): 24 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven