HM90 ADCR 1505PDFR-P IC28 Omkredsslebet platter med meget positiv, poleret spånflade til bearbejdning af aluminium og meget varmebestandige legeringer

Art.-nr.: 5602966
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI2000
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5602966
EAN/GTIN 7291075174663
Producentnummer 5602966
L-nummer L23910 198

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 12 mm, skærepladelængde (INSL) 16,3 mm, skærepladetykkelse (S) 6,9 mm, skærepladens bredde (W1) 9,55 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 15,3 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 16,3 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,9 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 9,55 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven