HM90 APKT 100304PDR IC28 Skær med 2 spiralformede skærekanter til præcise 90° skuldre

Art.-nr.: 5602961
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELI2000
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5602961
    EAN/GTIN 7291075125948
    Producentnummer 5602961
    L-nummer L23910 179

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 9,8 mm, skærlængde (INSL) 11,45 mm, skærtykkelse (S) 3,53 mm, skærbredde (W1) 6,76 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
    • Effektiv skærekantlængde (LE) 10,25 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
    • Figur 1
    • Skæreskærets længde (INSL) 11,45 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 3,53 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 6,76 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
    • Antal skærekanter 2

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELI2000" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven