3M AXKT 130412R-PDRMM IC928 Vendeplatter til tung bearbejdning med forskellige hjørneradier

Art.-nr.: 5602943
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MILL2000
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5602943
    EAN/GTIN 7291075143881
    Producentnummer 5602943
    L-nummer L23910 1333

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 12 mm, skærepladelængde (INSL) 13,5 mm, skærepladetykkelse (S) 4,42 mm, skærepladens bredde (W1) 8,4 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
    • Effektiv skærekantlængde (LE) 12,8 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 13,5 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4,42 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 8,4 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
    • Antal skærekanter 2

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "MILL2000" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven